{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos | |
| EN 388 | 2X42B | |
| Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Tecnología de punto | 15G | |
| Clase de protección frente a cortes | B | |
| Aplicación | reutilizable | |
| Material de base | HPPE | |
| Color | negro | |
| Longitud | 30 mm | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Peso | 16 g | |
| Contenido | 1 | |
| Tipo de producto | Protección contra cortes para los brazos |
| Número de artículo | 094588 30 | |
| EAN / GTIN | 10076490450868 | |
| Número del fabricante | 11-251 - 12 - NARROW | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |