Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina 11-251 narrow 30 cm

Artikl br.: 094588 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: B

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice
EN 388 2X42B
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Tehnologija pletenja 15G
Razred zaštite od porezotina B
Primjena višekratno
Materijal nosača HPPE
Boja crna
Duljina 30 mm
Područje primjene Svestranost
Težina 16 g
Sadržaj 1
Vrsta proizvoda Zaštitna odjeća za ruke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094588 30
EAN / GTIN 10076490450868
Broj proizvođača 11-251 - 12 - NARROW

Opis

Izvedba:

Zaštita ruku od posjekotina s INTERCEPT™ Cut Resistance tehnologijom za razred zaštite od posjekotina B i mekani, hladan osjećaj tijekom nošenja. Bešavna konstrukcija jamči dobro prianjanje. Idealna u kombinaciji sa zaštitnim rukavicama.
HyFlex® 11-251. S rupom za palac.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.