Snijbestendige armbescherming 11-251 narrow 30 cm

Artikelnummer: 094588 30
op aanvraag
Op voorraad
334 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering
EN 388 2X42B
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Breitechnologie 15G
Snijbeschermingsklasse B
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal HPPE
Kleur zwart
Lengte 30 mm
Toepassingsgebied Allround
Gewicht 16 g
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094588 30
EAN/GTIN 10076490450868
Nummer fabrikant 11-251 - 12 - NARROW

Omschrijving

Uitvoering:

Snijbestendige armbescherming met INTERCEPT™ Cut Resistance Technology voor snijbeschermingsklasse B en een zacht, koel draaggevoel. De naadloze constructie zorgt voor een goede pasvorm. Ideaal voor de combinatie met snijbestendige handschoenen.
HyFlex® 11-251. Met duimopening.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.