{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Hycron® | |
| Producentbetegnelse | ActivArmr Hycron® 27-607 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | B | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 2 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | B | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Materiale, belægning, 3/4 belægning | Nitril | |
| EN 388-kode | 4121B | |
| Farve | blå | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | skærebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Anvendelsesområde | Heavy Duty | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Basismateriale | Bomuld | |
| Belægning | 3/4 belægning | |
| Egenskaber | latexfri; silikonefri | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 246 mm | |
| Vægt, samlet | 57 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094430 8 | |
| EAN/GTIN | 10076490102491 | |
| Producentnummer | 27-607/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |