• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic ActivArmr Hycron® 27-607, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094430 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    130,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    108,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Hycron®
Označení výrobce
ActivArmr Hycron® 27-607
Obsah pár
1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388
B
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
2
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
B
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Materiál povlakování, 3/4 povlak
Nitril
EN 388 Code
4121B
Barva
Modrá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic
8
Rozsah použití
Heavy Duty
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
Bavlna
Povlak
3/4 povlak
Vlastnosti
Bez silikonu; Bezlatexové
Kategorie ochrany
II
Celková délka L
246 mm
Hmotnost celkem
57 g
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Číslo výrobce 27-607/8
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Série ActivArmr Hycron®. Odolné rukavice z bavlněného žerzeje s nitrilovým povlakem pro náročné použití. Vysoká odolnost proti ostrým a abrazivním materiálům. Robustní a flexibilní jako PVC, třikrát delší životnost než těžké kožené rukavice. Účinné blokování tuku a oleje. Obzvláště vhodné pro díly z hrubé litiny, plastové výlisky, tyčovou ocel, plech, vysoce výkonný kabel, stavebniny, surové dřevo.
S nápletem a 3/4 povlakem pro zachování lepší prodyšnosti.

Norma:

Antistatické dle EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.