• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Nitrilhandsker, par ActivArmr Hycron® 27-805, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094431 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    40,50 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    33,74 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.273 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hycron®
Producentbetegnelse ActivArmr Hycron® 27-805
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) B
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 388-kode 4121B
Farve blå
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret nej
Egenskaber latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 256 mm
Vægt, samlet 69 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094431 9
EAN/GTIN 10076490604438
Producentnummer 27-805/9
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

ActivArmr Hycron®-serien. Slidstærk handske i bomuldsjersey med nitrilbelægning til krævende brug. Høj modstandsdygtighed over for skarpe og slibende materialer. Mere robust og fleksibel end PVC, tre gange længere levetid end kraftige læderhandsker. Effektiv fedt- og oliebarriere. Særlig velegnet til groft støbegods, plaststøbninger, stålstænger, metalplader, højtydende kabler, byggematerialer, råtræ.
Med sikkerhedsmanchet og fuld coating.

Norm:

Antistatisk iht. EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.