• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Paio di guanti ActivArmr Hycron® 27-607, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094430 8
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    5,02 € / 1 paia
  • da 12 paia
    4,18 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
235 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Hycron®
Denominazione originale prodotto ActivArmr Hycron® 27-607
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 B
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 2
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) B
Protezione contro urti non determinato
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Codice EN 388 4121B
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 8
Campo di applicazione Heavy Duty
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Normativa EN 388; EN ISO 21420
Materiale di supporto Cotone
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Caratteristiche privo di siliconi; senza lattice
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 246 mm
Peso totale 57 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Codice del produttore 27-607/8
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Serie ActivArmr Hycron®. Guanto resistente in jersey di cotone con rivestimento in nitrile per usi difficili. Elevata resistenza contro i materiali appuntiti e abrasivi. Più robusto e flessibile del PVC, durata tripla rispetto ai guanti pesanti in pelle. Efficace barriera al grasso e all’olio. Particolarmente adatto per pezzi fusi grezzi, pezzi di formatura in plastica, laminati, lamiere, cavi ad alte prestazioni, materiali da costruzione e legno grezzo.
Con manichetta in tela e rivestimento 3/4 per una migliore traspirabilità.

Norma:

Antistatico a norma EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.