Pár rukavíc ActivArmr Hycron® 27-607, Veľkosť rukavíc: 8

Č. pol.: 094430 8
Cena za 1 pár
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    4,94 € / 1 pár
  • Od 12 pár
    4,11 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Hycron®
Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; bez latexu
Lícovanie dobré
EN 388 4221X
Podkladový materiál Bavlna
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Heavy Duty
Dĺžka 246 mm
Farba modrá
Materiál povrchovej úpravy Nitril
Veľkosť rukavíc 8
Hmotnosť 57 g
bez silikónov áno
Použitie viacrazové
Bez DMF nie
Pocit na dotyk primerané
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita primerané
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Materiál Nitril
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094430 8
EAN/GTIN 10076490102491
Číslo výrobcu 27-607/8
Výrobca/zodpovedná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Prevedenie:

Séria ActivArmr Hycron®. Odolné rukavice z bavlneného džerseja s nitrilovou vrstvou na náročné použitie. Vysoká odolnosť voči predmetom s ostrými hranami a abrazívnym materiálom. Pevnejšie a pružnejšie ako PVC, majú trikrát dlhšiu životnosť ako ťažké kožené rukavice. Účinná bariéra proti mastnote a oleju. Zvlášť vhodné pre hrubé liate diely, plastové lisované diely, oceľové tyče, plechy, vysokovýkonné káble, stavebné materiály, surové drevo.
S pleteným spojom a 3/4 povrchovou vrstvou pre získanie lepšej priedušnosti.

Norma:

Antistatické podľa EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.