• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pereche de mănuşi ActivArmr Hycron® 27-607, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol.: 094430 8
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,19 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    4,32 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Hycron®
Denumirea producătorului
ActivArmr Hycron® 27-607
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
B.
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
1
Rezistenţă la propagarea rupturii
2
Rezistenţă la penetrare
1
Rezistenţă la tăiere (TDM)
B.
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire 3/4
Nitril
Cod EN 388
4121B
Culoarea
albastru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
8
Domeniul de aplicare
Heavy Duty
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Standard
EN 388; EN ISO 21420
Material de bază
Bumbac
Strat de acoperire
Strat de acoperire 3/4
Caracteristici
Fără latex; Fără silicon
Categoria de protecție
II
Lungimea totală L
246 mm
Greutate totală
57 g
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094430 8
EAN / GTIN 10076490102491
Număr producător 27-607/8
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Serie ActivArmr Hycron®. Mănuşă rezistentă din jerseu bumbac, cu strat de nitril, pentru utilizări solicitante. Rezistenţă mare la manevrarea materialelor abrazive şi a celor cu muchii ascuţite. Mai robust şi mai flexibil decât PVC-ul, de trei ori mai durabile decât mănuşile grele din piele. Opreşte eficient pătrunderea grăsimii şi a uleiurilor. Recomandat în special pentru piesele turnate brute, pentru semifabricate din plastic, bare de oţel, tablă, cabluri de putere mare, materiale de construcţii, lemn brut.
Cu manşete tricotate şi acoperire 3/4 pentru obţinerea unei permeabilităţi mai bune la aer.

Standard:

Antistatic conform EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.