Par de luvas ActivArmr Hycron® 27-607, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094430 8
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    4,78 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    3,98 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
111 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades das luvas: sem silicone; sem látex

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Hycron®
Índice 1
Propriedades das luvas sem silicone; sem látex
Forma de ajuste bom
EN 388 4221X
material de suporte Algodão
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
âmbito Heavy Duty
Comprimento 246 mm
Cor azul
Material do revestimento Nitrilo
Tamanho das luvas 8
Peso 57 g
sem silicone sim
Utilização reutilizável
Sem DMF não
Sensibilidade tátil moderado
Boa aderência em molhado bom
Aderência com óleo bom
Proteção térmica não disponível
Capacidade de respiração moderado
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Material Nitrilo
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094430 8
EAN/GTIN 10076490102491
Número do fabricante 27-607/8
Fabricante/responsável Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrição

Versão:

Série ActivArmr Hycron®. Luva resistente em jersey de algodão com revestimento de nitrilo para aplicações exigentes. Elevada resistência a materiais afiados e abrasivos. Mais forte e mais flexível do que o PVC, dura três vezes mais do que luvas pesadas de couro. Bloqueio eficaz da massa lubrificante e do óleo. Especialmente indicada para peças fundidas grossas, peças moldadas de plástico, aço em barra, chapa, cabos de alto desempenho, materiais de construção, madeira em bruto.
Com punho tricotado e revestimento de 3/4 para melhor respirabilidade.

Norma:

Antiestática conforme EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.