Handskepar Polytril™, Handskestørrelse: 10

Art.-nr.: 094371 10
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
706 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 15G
  • Skærebeskyttelsesklasse: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Polytril™
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 1
Handskeegenskab DMF-fri; allergiker-hudvenlig
EN 388 4131A
Bæremateriale Polyester
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Længde 230 mm - 275 mm
Farve hvid / grå
Handskestørrelse 10
Vægt 36-50 g
Strikketeknologi 15G
Anvendelse flergangsbrug
Føleevne god
Gribeevne ved fugt god
Gribeevne ved olie god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse 1
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094371 10
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Polytril™. Handsker med nitrilbelægning til håndtering af små dele i fedtede, fugtige og smudsige miljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.