{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Polytril™ | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 1 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | A | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Nitril | |
| EN 388 kodas | 4131A | |
| Spalva | pilkas; baltas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 15G | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | Poliesteris | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | be DMF; nealergizuoja odos | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis | 230 mm | |
| Bendras svoris | 36 g |
| Produkto numeris | 094371 10 | |
| EAN / GTIN | 748322807203 | |
| Gamintojo numeris | 2232230W-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Germany, www.honeywellsafety.com |