Par de guantes Polytril™, Talla de los guantes: 10

Número de artículo: 094371 10
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
458 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Polytril™
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Color gris; blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 10
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Poliéster
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Exento de DMF; Ideal para la piel de personas alérgicas
Categoría de protección II
Longitud total L 275 mm
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094371 10
EAN / GTIN 748322807203
Número del fabricante 2232230W-10
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Polytril™. Guantes con revestimiento de nitrilo para el manejo de pequeñas piezas en entornos grasientos, húmedos y sucios.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.