Pár rukavic Polytril™, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094371 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 464 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Polytril™
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 A
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Celková délka L 275 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094371 10
EAN / GTIN 748322807203
Číslo výrobce 2232230W-10
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Polytril™. Rukavice s nitrilovým povlakem k manipulaci drobných dílů v mastném, vlhkém a špinavém prostředí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.