Handskepar Polytril™, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094371 9
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.400 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Polytril™
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve grå; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Polyester
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; allergiker-hudvenlig
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 260 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094371 9
EAN/GTIN 748322807180
Producentnummer 2232230W-9
Producent/ansvarlig person Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Betegnelse

Udførelse:

Polytril™. Handsker med nitrilbelægning til håndtering af små dele i fedtede, fugtige og smudsige miljøer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.