Rękawice, para Polytril™, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094371 10
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Polytril™
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 A
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) 1
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 1
Odporność na przecięcie (TDM) A
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni Nitril
Znak jakości i certyfikat kontroli Oeko-Tex® Standard 100
Kolor Szare; Białe
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Obszar zastosowania Uniwersalne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Technologia dziewiarska (dokładność) 15G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Wewnętrzna strona dłoni
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Produkt przyjazny dla skóry alergików
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 275 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094371 10
EAN / GTIN 748322807203
Numer producenta 2232230W-10
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

Polytril™. Rękawice z powłoką nitrylową do manipulacji małymi częściami w zatłuszczonym, wilgotnym i zanieczyszczonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.