{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Polytril™ | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | A | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | grau; weiß | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 15G | |
| Norm | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Polyester | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; DMF-frei | |
| Schutzkategorie | II | |
| Länge gesamt L | 275 mm | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094371 10 | |
| EAN / GTIN | 748322807203 | |
| Herstellernummer | 2232230W-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com |