• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Multistandard-jakke VIS-LINE, gul / kornblå, Konfektionsstørrelse DE: 58

Art.-nr.: 091701 58
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

ROFA I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke ROFA

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrestørrelse
Størrelse INT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Krave størrelse cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 65 %
Vævsprocent, polyester 33 %
Vævsprocent, øvrige fibre 2 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie VIS-LINE
Producentbetegnelse Multinorm-Jacke VIS-LINE
Farve blå; gul
Tekstilsammensætning bomuld; polyester; øvrige fibre
Vævstæthed 350 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Position, Brystlomme højre; venstre; højre; venstre
Position, Sidelomme højre; venstre; højre; venstre
Position, Indvendig lomme foran
Størrelse DE 58
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; burrelukning
Hætte nej
Egenskaber antistatisk; burrelukning på ærmet; forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stræklæg i ryggen
Køn Herre
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091701 58
EAN/GTIN 4057121456670
Producentnummer 2652350-235-58
Producent/ansvarlig person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Betegnelse

Udførelse:

Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin ergonomisk-dynamiske pasform er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende med PRO-LINE fra Rofa. Reflekselementerne er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.
Jakken med forudformede ærmer sørger for optimal bevægelsesfrihed.
  • Foldekrage.
  • Forreste midterparti med trykknapper.
  • Bryst- og sidelommer med klap og trykknapper.
  • Indstillelige ærmer med trykknapper.
  • Bevægelsesfold i rygdelen.
  • Stør brystinderlommer med burrelukning.
  • Forlængelse af ryggen.

Norm:

  • EN ISO 20471 klasse 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
  • EN 13034 type 6
  • EN 61482-1-2

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Jakke med EN ISO 20471 klasse 1 i kornblå / gul under nr. 091702.