{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VIS-LINE | |
| Køn | Herre | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Farve | kornblå / gul | |
| Konfektionsstørrelse DE | 48 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
| EN 20471 (synlig arbejdsbeklædning) | klasse 1 | |
| Produkttype | Advarselssikkerhedsbukser |
| Artikelnummer | 091705 48 | |
| EAN/GTIN | 4057121456939 | |
| Producentnummer | 2652354-481-48 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |