Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Multistandard-jakke VIS-LINE, kornblå / gul, Konfektionsstørrelse DE: 50

Art.-nr.: 091702 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Koboltblå
Vævsprocent, bomuld 65 %
Vævsprocent, polyester 33 %
Vævsprocent, øvrige fibre 2 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
beskrevet del, Koboltblå Grundfarbe; Reflexelemente
Serie VIS-LINE
Producentbetegnelse Multinorm-Jacke VIS-LINE
Farve blå; gul
Tekstilsammensætning bomuld; polyester; øvrige fibre
Vævstæthed 350 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Position, Brystlomme foran
Position, Sidelomme højre; venstre; højre; venstre
Størrelse DE 50
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; burrelukning
Hætte nej
Egenskaber forlænget ryg; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; stræklæg i ryggen
Køn Herre
Standard DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091702 50
EAN/GTIN 4057121534491
Producentnummer 2652353-481-50
Producent/ansvarlig person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Betegnelse

Udførelse:

Multinorm-tøjet VIS-LINE med sin ergonomisk-dynamiske pasform er meget robust og afrivingsfast. Det moderne design og de mange farver gør at tøjet kan kombineres fremragende med PRO-LINE fra Rofa. Reflekselementerne er anbragt på samme måde som tagsten, hvilket gør det nemt at reparere dem.
Jakken med forudformede ærmer sørger for optimal bevægelsesfrihed.
  • Foldekrage.
  • Forreste midterparti med trykknapper.
  • Bryst- og sidelommer med klap og trykknapper.
  • Indstillelige ærmer med trykknapper.
  • Bevægelsesfold i rygdelen.
  • Stor brystinderlomme med burrelukning.
  • Forlængelse af ryggen.

Norm:

EN ISO 20471 Klasse 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2; EN 13034 Type 6; EN 61482-2-1.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.