{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Koboltblå | |
| Farvetone, gul | Signal gul | |
| Vævsprocent, bomuld | 65 % | |
| Vævsprocent, polyester | 33 % | |
| Vævsprocent, øvrige fibre | 2 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Serie | VIS-LINE | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Justerbar bærer | ja | |
| Størrelse DE | 50 | |
| Position | bagest; venstre; højre; foran | |
| Klasse, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasse, EN ISO 20471 | 2 | |
| Farve | blå; gul | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester; øvrige fibre | |
| Vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja | |
| Lukning | lynlås; trykknap | |
| Egenskaber | antistatisk; reflekterende | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 091708 50 | |
| EAN/GTIN | 4057121455604 | |
| Producentnummer | 2652355-481-50 | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |