• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Chaqueta multinorma VIS-LINE, amarillo / azul violáceo, Talla de confección DE: 58

Número de artículo: 091701 58
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Talla de cuello en cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Algodón 65 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 33 %
Porcentaje de tejido, Otras fibras 2 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Serie VIS-LINE
Denominación del fabricante Multinorm-Jacke VIS-LINE
Color azul; amarillo
Composición del tejido Algodón; Poliéster; Otras fibras
Densidad tejido 350 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior derecha; izquierda; derecha; izquierda
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda; derecha; izquierda
Posición, Bolsillo interior Delante
Tamaño DE 58
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia
Capucha no
Características Cierre por adherencia en la manga; Con material reflectante; Espalda alargada; Pliegue extensible en la espalda; Puños ajustables; antiestático
Sexo Caballero
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091701 58
EAN / GTIN 4057121456670
Número del fabricante 2652350-235-58
Fabricante/responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descripción

Ejecución:

Con la forma dinámica ergonómica, la ropa multinorma VIS-LINE es muy duradera y resistente al desgarro. Gracias al diseño moderno y la variedad de colores, la ropa se puede combinar muy fácilmente con la PRO-LINE de Rofa. Los elementos reflectantes se han colocado usando el principio de tejas para que sea fácil de reparar.
La chaqueta con las mangas preformadas proporciona una libertad de movimiento óptima.
  • Cuello vuelto.
  • Centro de la parte delantera con botones de presión.
  • Bolsillos superiores y laterales con solapa y botón de presión.
  • Mangas ajustables con botones de presión.
  • Pliegue en la espalda para facilitar el movimiento.
  • Bolsillo superior interior grande con cierre por adherencia.
  • Prolongación de la espalda.

Norma:

  • EN ISO 20471, clase 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 clase 1/A1+A2
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 61482-1-2

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta con EN ISO 20471 clase 1 en azul violáceo / amarillo en n.° 091702.