Multinorm striukė VIS-LINE 58

Prekės Nr.: 091701 58
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VIS-LINE
Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 350 g/m2
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva geltona / mėlyna
Dydis DE 58
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Produkto rūšis Įspėjamos spalvos švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091701 58
EAN / GTIN 4057121456670
Gamintojo numeris 2652350-235-58

Aprašymas

Modelis:

Multinorm drabužiai VIS-LINE yra ergonomiškos formos, puikiai priglunda ir pasižymi dideliu patvarumu. Dėl modernaus dizaino ir spalvų įvairovės, šiuos drabužius galima lengvai derinti su Rofa linijos drabužiais PRO-LINE. Šviesą atspindintys elementai sumontuoti pagal stogo čerpių principą, todėl lengva taisyti.
Striukė su patogiomis rankovėmis užtikrina optimalią judėjimo laisvę.
  • Nulenkiama apykaklė.
  • Priekyje per vidurį yra spaudės.
  • Kišenės ant krūtinės ir šonuose su antkišeniu ir spaude.
  • Reguliuojami rankogaliai su spaudėmis.
  • Tampri juostelės nugaros dalyje.
  • Didelė vidinė kišenė ant krūtinės su lipuku.
  • Nugaros prailginimas.

Standartas:

  • EN ISO 20471 klasė 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1/A1+A2
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 61482-1-2

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Striukė, EN ISO 20471 klasė 1 ryškiai mėlyna / geltona Nr. 091702.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Ūgis
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis Žingsnio ilgis cm Apykaklės plotis
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama
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
    Dydis DE Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį