Višenamjenska jakna VIS-LINE 58

Artikl br.: 091701 58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 350
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VIS-LINE
Spol Muškarci
Sastav tkanine 65% pamuk; 33% poliester; 2% ostala vlakna
Gramaža materijala / debljina tkanine 350 g/m2
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja žuta / svjetloplava
Konfekcijska veličina DE 58
Standard EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Vrsta proizvoda Signalna zaštitna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091701 58
EAN / GTIN 4057121456670
Broj proizvođača 2652350-235-58

Opis

Izvedba:

VIS-LINE višenamjenska odjeća vrlo je otporna na kidanje te je izdržljiva zahvaljujući ergonomski-dinamičnom obliku. Modernim dizajnom i mnogobrojnim bojama odjeća se vrlo lako može kombinirati s PRO-LINE odjećom od Rofa-e. Reflektirajući elementi pričvršćuju se na principu crijepova, pa se po potrebi lako popravljaju.
Jakna s prethodno oblikovanim rukavima osigurava optimalnu slobodu kretanja.
  • Preklopni ovratnik.
  • Prednja sredina s zatvaračem.
  • Prsni i bočni džepovi s preklopom i kopčom.
  • Podesivi rukavi s kopčom.
  • Preklop na leđima za slobodnije kretanje.
  • Veliki unutarnji džep na prsima s čičak trakom.
  • Produljenje na leđnom dijelu.

Standard:

  • EN ISO 20471 razred 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
  • EN 13034 tip 6
  • EN 61482-1-2

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.
Jakna s EN ISO 20471 razred 1 u boji zrnasto plava / žuta pod br. 091702.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

ROFA Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku ROFA

Uobičajene muške veličine
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Veličine mršavih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Veličina nabijenih muškaraca
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Visina
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Muška veličina
Veličina INT Mjerenje struka cm Duljina rukava Mjerenje unutar noge cm Veličina ovratnika
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Ovako se mjeri
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu