Luvfaste industri-rengøringsklude, sæt Enkeltklude, 5 dele, Type: R

Art.-nr.: 089137 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Servietter 5×80
Bredde 324 mm
Længde 390 mm
Passertilholder / dispenser W4
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089137 R
EAN/GTIN 7322540741742
Producentnummer 190578
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Tork fnugfrie, antistatiske rengøringsklude: til anvendelse med opløsnings-, rengørings- og desinfektionsmidler. God opsugningsevne for olie og vand. Certificeret til kontakt med levnedsmidler. Testet iht. SAE-normer.
Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.

Passer til:

Dispenser 089160 W4.