Set de lavete de curăţat industriale, cu scame foarte puţine Lavete de curăţat, 5 bucăți, Tip: R

Cod articol.: 089137 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Tork Fusselarme Antistatische Reinigungstücher; Tork exelCLEAN
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Recomandat pentru suport/dozator W4
Numărul de șervețele/cârpe 5; 5; 5; 5
Tip produs pânză
Lungime 390 mm
Lăţime 324 mm
Material Material abraziv
Caracteristici Alimente certificate; Fără scame
Recomandat pentru Apă; Dezinfectant; Murdărie; Organici; Uleiuri; agenţi de curăţare
Forma de ambalare Pachet; carton

Identificare și clasificare

Cod articol 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Număr producător 190578
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Tork Lavete de curăţat antistatice, cu scame foarte puţine: pentru utilizarea cu solvenţi, agenţi de curăţare şi dezinfectanţi. Capacitate bună de absorbţie a uleiurilor şi apei. Certificate pentru contactul cu alimente. Testate conform normelor SAE.
Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.

Adaptat pentru:

Dozator 089160 W4.