• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sats med luddfria rengöringsdukar, extra kraftig Enkeldukar, 5 delar, Typ: R

Art-nr.: 089137 R
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Rivlängd 5×80
Bredd 324 mm
Längd 390 mm
Passar till hållare/dispenser W4
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089137 R
EAN/GTIN 7322540741742
Tillverkarens nummer 190578
Tillverkare/ansvarig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Benämning

Utförande:

Tork luddfria antistatiska rengöringsdukar: kan användas med lösnings-, rengörings- och desinfektionsmedel. Hög absorptionsförmåga för olja och vatten. Certifierad för kontakt med livsmedel Testad enligt SAE-normer.
Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.

Passar till:

Dispenser 089160 W4.