Sada průmyslových čisticích utěrek neuvolňujících vlákna Jednotlivé utěrky, 5 dílů, Typ: R

Artiklové číslo: 089137 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Útržky 5×80
Šířka 324 mm
Délka 390 mm
Vhodné pro držák / dávkovač W4
Druh produktu Papírové čisticí utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Číslo výrobce 190578
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Antistatické čisticí utěrky Tork neuvolňující vlákna: Pro použití s rozpouštědly, čistícími a dezinfekčními prostředky. Dobrá schopnost jímání vody a oleje. Certifikovány pro kontakt s potravinami. Testovány dle norem SAE.
Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.

Vhodné pro:

Dávkovač 089160 W4.