Jeu de chiffons de nettoyage industriels peu pelucheux Chiffons individuels, 5 pièces, Type: R

Réf.: 089137 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Feuille détachable 5×80
Largeur 324 mm
Longueur 390 mm
Pour porte-rouleau/distributeur W4
Type de produit Serviettes de nettoyage en papier

Identification et classification

Référence article 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Réf. fabricant 190578
Fabricant/personne responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Description

Exécution:

Chiffons de nettoyage antistatiques peu pelucheux Tork: pour une utilisation avec des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des solvants. Bonne capacité d'absorption de l'huile et de l'eau. Certifiés pour le contact avec les denrées alimentaires. Testés suivant les normes SAE.
Par nettoyage, on entend l’élimination de taches et de salissures sur des surfaces, machines ou outils à l’aide de chiffons, utilisés à sec ou imprégnés d’eau, de solvant ou d’un produit de nettoyage.
Utilisez les lingettes de nettoyage en non-tissé Tork exelCLEAN® pour une efficacité maximale dans votre environnement de travail.

Adapté(s) pour:

Distributeur 089160 W4.