Vrijwel niet pluizende, industriële reinigingsdoeken, set Losse doekjes, 5-delig, Type: R

Artikelnummer: 089137 R
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Afscheur-vellen 5×80
Breedte 324 mm
Lengte 390 mm
Geschikt voor houder/dispenser W4
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089137 R
EAN/GTIN 7322540741742
Nummer fabrikant 190578
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tork vrijwel niet pluizende, antistatische reinigingsdoeken: voor gebruik met oplos-, reinigings- en desinfectiemiddelen. Goede absorptie van olie en water. Voor het contact met levensmiddelen gecertificeerd. Getest volgens SAE-normen.
Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.

T.b.v.:

Dispenser 089160 W4.

Downloads en documenten

Geschikte producten