• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Nukkaamaton puhdistusliinasarja teollisuuskäyttöön Yksittäisliinat, 5-osainen, Tyyppi: R

Tuote nro.: 089137 R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Rep.kohdat 5×80
Leveys 324 mm
Pituus 390 mm
sopii pitimeen/annostelijaan W4
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Valmistajan numero 190578
Valmistaja/vastuuhenkilö Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Kuvaus

Malli:

Tork- nukkaamattomat antistaattiset puhdistuspyyhkeet: käytettäväksi puhdistus-, liuotin- ja desinfiointiaineiden kanssa. Imevät hyvin öljyä ja vettä. Sertifioitu elintarvikekäyttöön. Testattu SAE-normien mukaisesti.
Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Hyödy Tork exelCLEAN® -kuitukangaspuhdistusliinoista, sillä ne takaavat maksimaalisen tehokkuuden työympäristössäsi.

Sopii:

Annostelija 089160 W4.