Enyhén szöszölő tisztítókendő készlet Külön kendők, 5 darabos, Típushoz: R

Cikkszám: 089137 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Kendők száma 5×80
Szélesség 324 mm
Hossz 390 mm
Hozzávaló tartó/adagoló W4
Termék fajtája Papír tisztítókendők

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 089137 R
EAN / GTIN 7322540741742
Gyártó száma 190578
Gyártó/felelős személy Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Leírás

Kivitel:

Enyhén szöszölő Tork antisztatikus tisztítókendők: oldó-, tisztító- és fertőtlenítő szerekkel való felhasználáshoz. Jó olaj- és vízmegkötő képesség. Élelmiszerekkel való érintkezéshez tanúsított. SAE szabvány szerint tesztelt.
A tisztítás a foltok és szennyeződések eltávolítása felületekről, gépekről vagy szerszámokról olyan kendőkkel, melyeket szárazon, vagy vízzel, oldó- vagy tisztítószerrel kell használni.
Használja ki a Tork exelCLEAN® vlies anyagból készült tisztítókendők előnyeit a munkakörnyezete maximális hatékonysága érdekében.

Alkalmazható:

089160 W4 sz. adagoló.