Permanentmarker Dura-Ink® 20, Skriftfarve: R

Art.-nr.: 085156 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 12 stykker
  • Bestillingstrin: 12 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dura-Ink 20
Skrivefarve rød
Form, spids rund spids
Strikketykkelse min. 1,5 mm
Strikketykkelse maks. 3 mm
Skrivematerialer blæk
Egnet til materiale kunststof; metal; træ
Egenskaber spids, kan trækkes ind; vandfast
Indhold enkelt stykke
Produkttype Permanentmarker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085156 R
EAN/GTIN 048615965765
Producentnummer 096576
Producent/ansvarlig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Dura-Ink® 20 med indtrækkelig spids, stregtykkelse 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. metal, kunststof, træ, etc.