Marker permanent Dura-Ink® 20, Culoarea scrisului: R

Cod articol.: 085156 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dura-Ink 20
Culoarea scrisului roşu
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1,5 mm
Grosimea liniei max. 3 mm
Materiale de scris Cerneală
Recomandat pentru material lemn; metal; plastic
Caracteristici Vârf retractabil; impermeabil la apă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Număr producător 096576
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Dura-Ink® 20 cu vârf retractabil, lăţime linie 1,5 − 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi metal, plastic, lemn etc.