Permanentný značkovač Dura-Ink® 20, Farba písma: R

Č. pol.: 085156 R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusy
  • Kroky objednávky: 12 kusy
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba písma Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Dura-Ink 20
Písacia farba červená
Tvar hrotu okrúhly hrot
Hrúbka čiary min. 1,5 mm
Hrúbka čiary max. 3 mm
Materiál na písanie atrament
Vhodné pre materiál drevo; kov; plastu
Vlastnosti hrot zatiahnuteľný; vodovzdorné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentný značkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085156 R
EAN/GTIN 048615965765
Číslo výrobcu 096576
Výrobca/zodpovedná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Prevedenie:

Dura-Ink® 20 so vťahovateľnou špičkou, hrúbka čiary 1,5 − 3 mm.

Použitie:

Na označovanie širokej škály materiálov, ako je kov, plast, drevo atď.