Trajni marker Dura-Ink® 20, Boja natpisa: R

Artikl br.: 085156 R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 12 pieces
  • Koraci narudžbe: 12 pieces
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Boja natpisa Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Dura-Ink 20
Boja natpisa crvena
Oblikujte čipku okrugli vrh
Debljina linije min. 1,5 mm
Debljina linije maks. 3 mm
Materijali za pisanje tinta
Prikladno za materijal drvo; metal; plastika
Karakteristike vodonepropusno; vrh, mogućnost uvlačenja
Sadržaj pojedinačni komad
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Broj proizvođača 096576
Proizvođač/odgovorna osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 20 s vrhom na izvlačenje, debljina crte 1,5 − 3 mm.

Upotreba:

Za označavanje različitih materijala poput metala, plastike, drva itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost