Permanentmärkpenna Dura-Ink® 20, teckenfärg: R

Art-nr.: 085156 R
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 12 stycken
  • Beställningssteg: 12 stycken
på begäran
I lager
144 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

teckenfärg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tillverkarens beteckning Dura-Ink 20
Skrivfärg röd
Form, spets rund spets
Radtäthet, min. 1,5 mm
Radtäthet, max. 3 mm
Skrivmaterial bläck
Lämplig för material metall; plast; trä
Egenskaper indragbar spets; vattenfast
Innehåll enkestycke
Produktslag Permanentmärkpennor

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085156 R
EAN/GTIN 048615965765
Tillverkarens nummer 096576
Tillverkare/ansvarig person LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Benämning

Utförande:

Dura-Ink® 20 med indragbar spets, strecktjocklek 1,5−3 mm.

Användningsdata:

Skriver på många olika material, som t.ex. metall, plast, trä etc.