Permanenttikynä Dura-Ink® 20, Kirjoitusväri: R

Tuote nro.: 085156 R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 12 kappaleet
  • Tilausvaiheet: 12 kappaleet
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kirjoitusväri Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Dura-Ink 20
Kirjoitusväri pun.
Kärjen muoto pyöreä kärki
Viivan leveys min. 1,5 mm
Viivan leveys maks. 3 mm
Kirjoitusmateriaali muste
Soveltuu materiaalille metalli; muovia; puu
Ominaisuudet sisään vedettävä kärki; vedenkestävä
Sisältö yksittäiskappale
Tuotetyyppi Permanenttikynä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Valmistajan numero 096576
Valmistaja/vastuuhenkilö LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Kuvaus

Malli:

Dura-Ink® 20 sisään vedettävällä kärjellä, piirtovoima 1,5 − 3 mm.

Käyttö:

Soveltuu useimpien materiaalien kuten metallin, muovin ja puun merkintään.