Jelölőtoll Dura-Ink® 20, Felirat színe: R

Cikkszám: 085156 R
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darabok
  • Rendelési lépések: 12 darabok
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Dura-Ink 20
Szín piros
Hegy alakja kerek hegy
Vonalvastagság min. 1,5 mm
Vonalvastagság max. 3 mm
Íróeszközök tinta
Alkalmas anyag fa; fém; műanyag
Tulajdonságok behúzható hegy; vízálló
Tartalom egyedi darab
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085156 R
EAN / GTIN 048615965765
Gyártó száma 096576
Gyártó/felelős személy LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Leírás

Kivitel:

Dura-Ink® 20 behúzható heggyel, vonalvastagság 1,5 − 3 mm.

Felhasználás:

A legkülönfélébb anyagok, mint fém, műanyag, fa, stb. feliratozásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz

Elérhető