Označevalnik za trajno označevanje Dura-Ink® 20, Barva pisave: R

Št. art.: 085156 R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kosi
  • Koraki naročila: 12 kosi
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Dura-Ink 20
Barva za pisanje rdeča
Oblika konice okrogla konica
Debelina črte min. 1,5 mm
Debelina črte maks. 3 mm
Pisalni material črnilo
Primerno za material kovina; les; umetne mase
Lastnosti uvlečljiva pisalna konica; vodoodporno
Vsebina en kos
Vrsta izdelka Pisalo za trajno označevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085156 R
EAN/GTIN 048615965765
Številka proizvajalca 096576
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Dura-Ink® 20 z uvlečno konico, debelina črte 1,5 − 3 mm.

Uporaba:

Za pisanje na različne materiale, kot so kovine, umetne mase, les ipd.