Iltningspumpe

Art.-nr.: 084364
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Portugal; Rusland; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Nominel spænding 12 V; 3 V
Energiforsyning med kabel
Farve grå
Effekt, ventilation 180 l/h
Produkttype ventilationsanordning
Materiale kunststof
Længde 153 mm
Bredde 75 mm
Højde 82 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Producentnummer 0541010.1
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Pumpe til forøgelse af standtiden for kølesmøremidler. Anbefales på det kraftigste af arbejdstilsynet. Beregnet til kontinuerlig drift.

Anvendelse:

Til iltmætning af kølesmøremidler. Op til 150 liter. Forhindrer dannelse af oliefilm på overfladen og virker derved hæmmende på bakterier og svampe. Ideel i kombination med båndskimmer nr. 084360.