Pompă de aerisire

Cod articol.: 084364
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
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
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos
Tensiune nominală 12 V; 3 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri
Putere ventilație 180 l/h
Tip produs Dispozitiv de ventilare
Material plastic
Lungime 153 mm
Lăţime 75 mm
Înălţime 82 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Număr producător 0541010.1
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Pompă pentru creşterea duratei de folosire a lichidelor de răcire. Recomandată de asociaţiile profesionale. Prevăzută pentru funcţionare continuă.

Aplicaţie:

Pentru îmbogăţirea cu oxigen a lichidelor de răcire. Până la 150 litri. Previne închiderea la suprafaţă a peliculei de ulei, împiedicând prin urmare formarea de bacterii şi ciuperci. Recomandată în combinaţie cu separatorul cu bandă Cod 084360.