{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įvesties kištuko tipas | F | |
| Tinka šalims | Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija | |
| Vardinė įtampa | 12 V; 3 V | |
| Maitinimas | maitinimas iš el. tinklo | |
| Spalva | pilkas | |
| Vėdinimo galingumas | 180 l/h | |
| Produkto rūšis | vėdinimo įrenginys | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Ilgis | 153 mm | |
| Plotis | 75 mm | |
| Aukštis | 82 mm |
| Produkto numeris | 084364 | |
| EAN / GTIN | 4037728541153 | |
| Gamintojo numeris | 0541010.1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Germany, www.ariana-industrie.de |