Črpalka za prezračevanje

Št. art.: 084364
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
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
Dolžina ohišja 153 mm
Širina ohišja 75 mm
Višina ohišja 82 mm
Poraba toka 0,38 A
Obratovalna napetost 3 V - 12 V
Zmogljivost prezračevanja 180 l/h
Vrsta izdelka Naprava za prezračevanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Številka proizvajalca 0541010.1
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Črpalka za podaljšanje življenjske dobe hladilnih mazalnih sredstev. Obvezno priporočena s strani poklicnega združenja. Predvidena za neprekinjeno obratovanje.

Uporaba:

Za obogatitev hladilnih mazalnih sredstev s kisikom. Do 150 litrov. Preprečuje zapiranje oljnega filma na površini in s tem zavira razvoj bakterij in plesni. Idealna v kombinaciji z oljnim skimerjem art. 084360.