Pompe d'aération

Réf.: 084364
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
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
Type de fiche, entrée F
Pour pays Allemagne; Autriche; Belgique; Espagne; France; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Russie; République tchèque
Tension nominale 12 V; 3 V
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur gris
Puissance ventilation 180 l/h
Type de produit dispositif d’aération
Matériau plastique
Longueur 153 mm
Largeur 75 mm
Hauteur 82 mm

Identification et classification

Référence article 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Réf. fabricant 0541010.1
Fabricant/personne responsable ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Description

Exécution:

Pompe destinée à augmenter la durée de vie des lubrifiants. Recommandée expressément par les associations professionnelles. Prévue pour une utilisation longue durée.

Utilisation:

Pour enrichir les lubrifiants d'oxygène. Jusqu'à 150 litres. Empêche la formation d'un film d'huile à la surface et évite ainsi la prolifération de bactéries et de champignons. Idéale en combinaison avec l'absorbeur d'huile 084360.