Ilmastuspumppu

Tuote nro.: 084364
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon pituus 153 mm
Kotelon leveys 75 mm
Kotelon korkeus 82 mm
Virrankulutus 0,38 A
Käyttöjännite 3 V - 12 V
Ilmausteho 180 l/h
Tuotetyyppi Ilmanvaihtolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084364
EAN / GTIN 4037728541153
Valmistajan numero 0541010.1

Kuvaus

Malli:

Pumppu lisää kylmävoiteluaineiden käyttöaikaa. Työsuojeluviranomaisten suosittelema malli. Tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.

Käyttö:

Kylmävoiteluaineiden hapetukseen. Max. 150 litraa. Estää öljykalvon muodostumisen aineen pintaan, mikä estää bakteeri- ja mikrobikasvun. Käytetään yhdessä nauhakerääjän nro 084360 kanssa.