{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia | |
| Tensión nominal | 12 V; 3 V | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Rendimiento de la ventilación | 180 l/h | |
| Tipo de producto | Dispositivo de ventilación | |
| Material | plástico | |
| Longitud | 153 mm | |
| Anchura | 75 mm | |
| Altura | 82 mm |
| Número de artículo | 084364 | |
| EAN / GTIN | 4037728541153 | |
| Número del fabricante | 0541010.1 | |
| Fabricante/responsable | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |