Prevzdušňovacie čerpadlo

Č. pol.: 084364
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka krytu 153 mm
Šírka krytu 75 mm
Výška krytu 82 mm
Spotreba prúdu 0,38 A
Prevádzkové napätie 3 V - 12 V
Odvzdušňovací výkon 180 l/h
Druh produktu Vetracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084364
EAN/GTIN 4037728541153
Číslo výrobcu 0541010.1

Popis

Prevedenie:

Čerpadlo na predĺženie životnosti chladiacich a mazacích prostriedkov. Odporúčané profesným združením. Určené na trvalú prevádzku.

Použitie:

Na obohacovanie chladiacich a mazacích prostriedkov kyslíkom. Do 150 litrov. Bráni uzavretiu olejového filmu na povrchu a obmedzuje tak tvorbu baktérií a plesní. Ideálne v kombinácii so separátorom č. 084360.