Højeffektiv skæreolie, klorfri Alpha 93, Indhold: 0,5l

Art.-nr.: 084210 0,5
Pris pr. 1 styk (DKK 293,16 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse forstøver
Indhold 0,5 l
Farve ravfarvet
Flammepunkt > 180 °C
Kinematisk viskositet 30 mm2/s
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084210 0,5
EAN/GTIN 2050000966057
Producentnummer 3108421500
Producent/ansvarlig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Også til minimalmængdesmøring, da den er mineraloliefri!!!