Huile de coupe hautes performances sans chlore Alpha 93, Contenu: 0,5l

Réf.: 084210 0,5
Prix par 1 Unité (41,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, marron Brun terre de Sienne
Référence fabricant Alpha 93
Couleur marron
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 40 °C
Sommaire 500 ml
Type de produit huiles de coupe
Unité contenance millilitre
Exécution Bouteille
Type liquide
Viscosité cinématique min. 30
Viscosité cinématique max. 30
Point d’éclair 180 °C
Caractéristiques respect de l’environnement; sans chlore
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 084210 0,5
EAN / GTIN 2050000966057
Réf. fabricant 3108421500
Fabricant/personne responsable Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette. Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l'eau, viscosité réglable avec de l'eau en fonction de l'application.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Egalement pour lubrification à quantité minimale en raison de l’absence d’huile minérale.